Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer 4363 - ohne Bügel Tragfähigkeit 1200 kg Ladefläche 1200 mmx800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4363
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4363
EAN/GTIN:
     4017976020136
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenständer

Ausführung
• Profilstahl und Stahlrohr geschweißt
• Holzplattform
• 4 Gummifüße
• 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel
• Bügelabstand licht 90 mm
• An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle

Lieferung
Lieferung ohne Bügel
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Totalstop optional:
Nein
Ladeflächenbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, Aufsteckbügel für Tafelregal, Bügel für Tafelregal, Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, Plattformwagen, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, fetra plattenständer, plattenregal, plattformwagen trgf. 1200 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Plattenwagen, Platten-Transportwagen, Plattentransportwagen, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,12*
€ 297,39*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,79*
€ 298,82*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 250,82*
€ 301,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,77*
€ 305,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,31*
€ 306,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3012
ab € 20,06*
Zubehör
Fetra
6012
ab € 20,70*
Zubehör
Fetra
9012
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.