Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4104 Ladefläche 845x545 mm 1-Achser, offenes Geländer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4104
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4104
EAN/GTIN:
     4017976011813
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen 1-Achser offenes Geländer, Tragfähigkeit 200 und 400 kg

Ausführung
• aus Stahlrohr geschweißt
• Wände 180/250 mm hoch
• Deichsel anschraubbar
• Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
845 mm
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
400 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Stahlrohrgeländer
Werkstoff Rad:
Luft
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Nein
Breite:
830 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
545 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Ladeflächengröße:
845 x 545 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 285,39*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,42*
€ 285,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,06*
€ 285,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,34*
€ 286,76*
15 Tage
8
Frei Haus
ab € 245,89*
€ 292,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 64,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.