Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollschrank mit Arbeitsplatte 2446 Tragfähigkeit 150 kg Ladefläche 650 mmx550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2446
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2446
EAN/GTIN:
     4017976024462
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Rollschrank mit Schubladenschrank und Abrollrand

Ausführung
• Schubladenschrank, zentral verschließbar, 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch, Kugelauszug und Auszugsperre
• Maße Schrank B x T x H 500 mm x 600 mm x 600 mm
• Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark
• mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
• Tragkraft pro Schublade 25 kg
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
650 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
650 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
550 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Höhe:
875 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
650 x 550 mm
Länge x Breite x Höhe:
650 x 550 x 875 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Montagewagen, FETRA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,42*
€ 570,14*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,43*
€ 572,85*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 505,17*
€ 581,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,11*
€ 585,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,44*
€ 588,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,85*
€ 681,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,90*
€ 669,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,20*
€ 647,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,47*
€ 634,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,43*
€ 609,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,20*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,11*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,39*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.