Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FETRA2122 Herst.-Nr.: 2122 EAN/GTIN: 4017976021225 |
| |
|
| | |
| Gabelhubwagen mit Waage Tragfähigkeit 2000 kg
Ausführung • Industrieausführung: Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise • Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb • Griff gummiummantelt • Bedienhebel für die Funktionen Heben - Fahren - Senken • Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert • Lenkeinschlag: 2 x 100° • Messbereich: 1-2000 kg, Teilungsschritt 1 kg, Genauigkeit +-2 kg • Schutzklasse IP65 • LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern • Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste
Ausführung • Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AA-Batterien Weitere Informationen: | | Gabellänge: | 1150 mm | Werkstoff: | ST | Hubhöhe: | 205 mm | Lenkraddurchmesser: | 180 mm | Ausführung Gabelrollen: | Tandem | Oberfläche: | PLV | Werkstoff Gabelrolle: | Polyurethan | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Werkstoff Lenkräder: | Polyurethan | Gabelaußenabstand: | 540 mm | Hubhöhe min.: | 85 mm | Gabelrollendurchmesser: | 80 mm | Farbe: | Melonengelb RAL 1028 | Gabelzinkenbreite: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, palettenhubwagen 2000 kg, gabelhubwagen, Hochhubwagen, Hubwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.551,28* | € 1.603,41* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.560,42* | € 1.616,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.584,55* | € 1.648,52* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.603,24* | € 1.668,45* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.621,51* | € 1.687,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|