Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO Schlitzschraubendreher ergonic 8,0x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FELO41008540
Herst.-Nr.:
     41008540
EAN/GTIN:
     4007157527899
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Ergonic Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

Ausführung
• patentierter elastischer Griffbau
• Sechskantklinge mit Sechskant-Ansatz aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Griffkopf mit Abrollschutz

Ausführung
• handangepasster Griff für optimale Kraftübertragung und Feinfühligkeit
• Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels
• Black-Tip zur Erhaltung der Passgenauigkeit und für verlängerte Lebensdauer
• Sechskant-Ansatz für die Betätigung mit einem Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Schneidendicke:
1.2 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
262 mm
Schneidenbreite:
8 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher, Schlitz-, Schraubwerkzeuge, Schlitzschraubenzieher-Schlitz Schraubendreher, Kreuzschlitz Schraubendreher, FELO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.