Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC hydraulischer Druckzylinder RSM 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACRSM200
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RSM200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckzylinder
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Hydraulische Druckzylinder RSM (flach)

Ausführung
• Einfachwirkender Zylinder.
• Extra flach.
• mit Federrückzug und Abstreifring
• Betriebsdruck 700 bar.
• Bronzierte Kolbenstange.

Ausführung
• Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange.

Lieferung
1 Stück ENERPAC hydraulischer Druckzylinder RSM 50.
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
11 mm
Druckkraft max.:
201 kN
Fassungsvermögen Öl:
32 cm³
Durchmesser Hydraulikkolben:
76 mm
Bauhöhe eingefahren:
51 mm
Modell:
RSM 200
Außendurchmesser Gehäuse:
101 mm
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzylinder, Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, Hydraulikheber, Hydraulikstempel, Maschinenheber, enerpac hydraulikzylinder, druckzylinder, kurzhubzylinder einfach, Druckzylinder, Hydraulik-, Hydraulik-Zylinder, Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik-Heber, Hydraulik, Zylinder, ENERPAC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 537,27*
€ 630,56*
Frei Haus
ab € 518,64*
€ 630,57*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,56*
€ 750,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,76*
€ 742,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,33*
€ 679,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,67*
€ 657,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,27*
€ 639,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 153,56*
Zubehör
Enerpac
PATG1102N
ab € 963,77*
Zubehör
Enerpac
XA11
ab € 1.162,87*
Zubehör
Enerpac
HC7202E001
ab € 65,11*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 158,93*
Zubehör
Enerpac
HC7210
ab € 197,40*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.