Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac RSM Hydraulikzylinder mit geringer Höhe, Einfachbetätigung, Hub 11mm, Hubleistung 20t, eingef.L. 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2830998
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RSM200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckzylinder
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Hub = 11mm
Kapazität = 20t
Eingefahrene Länge = 51mm
Einzel- / Doppel-Betätigung = Einfach
Serie = RSM
Erweiterte Höhe = 62mm
Wirksame Kolbenfläche = 28.7cm²
Ölvolumen = 32cm³
Außendurchmesser = 101 x 76mm
Betriebsdruck max. = 700bar
Gewicht = 3.1kg

Flachzylinder. Für Anwendungen mit extremen Platzbeschränkungen, wo meist andere Zylinder nicht passen Einbrennlackbeschichtung gewährleistet gute Korrosionsbeständigkeit Hartverchromter Stahlkolben Befestigungslöcher erleichtern die Montage Gerillte Kolbenenden machen Druckstücke überflüssig
Weitere Informationen:
Hub:
11mm
Kapazität:
20t
Eingefahrene Länge:
51mm
Einzel- / Doppel-Betätigung:
Einfach
Serie:
RSM
Erweiterte Höhe:
62mm
Wirksame Kolbenfläche:
28.7cm²
Ölvolumen:
32cm³
Außendurchmesser:
101 x 76mm
Betriebsdruck max.:
700bar
Gewicht:
3.1kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzylinder, Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, Hydraulikheber, Hydraulikstempel, Maschinenheber, hydraulikheber enerpac, druckzylinder, kurzhubzylinder einfach, 2830998, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Enerpac, RSM200, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 560,02*
€ 635,72*
Frei Haus
ab € 585,63*
€ 662,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 616,96*
€ 717,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,10*
€ 853,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,88*
€ 840,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,65*
€ 799,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,85*
€ 751,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,96*
€ 734,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 187,07*
Zubehör
Enerpac
PATG1102N
ab € 1.016,17*
Zubehör
Enerpac
XA11
ab € 986,30*
Zubehör
Enerpac
HC7202E001
ab € 65,04*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 135,95*
Zubehör
Enerpac
HC7210
ab € 169,41*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.