Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURALINE Strong Bodenmarkierungsband 30 m x 50 mm x 1,2 mm Farbe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE172504
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172504
EAN/GTIN:
     4005546982489
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Duraline Strong Bodenmarkierungsband einfarbig Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb

Anwendung
Selbstklebendes, extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich. Für eine robuste und langfrisitige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb.

Ausführung
• Gemäß ASR A1.5/1.2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R10
• Abriebfest und strapazierfähig durch extrudiertes Material
• Starke Haftkraft durch abgeschrägte Kanten

Ausführung
• Staplergeeignet: außer lenk- und Drehbewegungen
• Rutschhemmung R 10
• Starke Haftkraft
• Abriebfest und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Bandlänge:
30 m
Dicke:
1.2 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
DIN:
51130
Typbezeichnung:
Duraline Strong
Farbe:
Signalgelb RAL 1003
Bandbreite:
50 mm
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 30 m
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mm/30m gelb, klebe streifen, klebebandstreifen gelb, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Markierungs-band, Markierungsbänder, Bodenmarkierung, DURABLE
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 78,20*
€ 98,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 78,18*
€ 98,30*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 78,98*
€ 101,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 82,23*
€ 102,76*
Lager 245
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,35*
€ 188,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 5,17834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,38*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,56*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,81*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,70*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,70*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,65*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,68*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 78,27*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,74*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,55*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,76*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.