Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Stellplatzmarkierung Form T Farbe signalgelb 100x0,7x150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE170004
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     170004
EAN/GTIN:
     4005546983530
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Stellplatzmarkierungen Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.

Anwendung
Selbsklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich

Ausführung
• Gemäß ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R 9
• Rutschhemmung R9
• Abriebfest und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Bandlänge:
150 mm
Dicke:
0.7 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
DIN:
51130
Form:
T
Farbe:
Signalgelb RAL 1003
Bandbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierung, Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierung, Stellplatzmarker, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband gelb 100mm, klebe streifen, klebebandstreifen gelb, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Absperrungen, Markierungen, Stellplatzmarkierungen, DURABLE
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,86*
€ 22,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,01*
€ 22,83*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,94*
€ 24,59*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,61*
€ 24,59*
Lager 245
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,78*
€ 46,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
172704
ab € 8,492*
Ähnlich
Durable
170104
ab € 20,18*
Ähnlich
Durable
170204
ab € 14,38*
Ähnlich
Durable
170504
ab € 9,99*
Ähnlich
Durable
170404
ab € 6,22*
Ähnlich
Durable
170304
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.