Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORREX Federwaage Flachfühler MB 15-150 g/cN mit Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CORREX7220424
Hersteller:
     Correx
Herst.-Nr.:
     7220424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage correx
federwaage
Federwaage mit Flachfühler

Anwendung
Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in Motorfahrzeugen.

Ausführung
• Messung in beide Richtungen möglich
• kombiniertes Zifferblatt in Centinewton und Gramm
• Fehlergrenze 0,01 x (Endwert + Messwert)
• Schleppzeiger

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
15 cN
Messbereich Kraft max.:
150 cN
Messuhrdurchmesser:
37 mm
Skalenteilungswert Kraft:
5 cN
Tasterlänge:
32 mm
Gewicht:
115 g
Messbereich Kraft min./max.:
15-150 cN
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Kraftmessung, CORREX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.