Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORREX Federwaage Flachfühler MB 10-100 g/cN mit Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CORREX7220423
Hersteller:
     Correx
Herst.-Nr.:
     7220423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage correx
federwaage
Federwaage mit Flachfühler

Anwendung
Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in Motorfahrzeugen.

Ausführung
• Messung in beide Richtungen möglich
• kombiniertes Zifferblatt in Centinewton und Gramm
• Fehlergrenze 0,01 x (Endwert + Messwert)
• Schleppzeiger

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
10 cN
Messbereich Kraft max.:
100 cN
Messuhrdurchmesser:
37 mm
Skalenteilungswert Kraft:
2 cN
Tasterlänge:
32 mm
Gewicht:
115 g
Messbereich Kraft min./max.:
10-100 cN
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Kraftmessung, CORREX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.