Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORREX Federwaage Kugelfühler MB 200-2000 g/cN mit Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CORREX7220414
Hersteller:
     Correx
Herst.-Nr.:
     7220414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federwaage
correx federwaage 2000 g/cn
federwaage
federwaage correx
Federwaage mit Kugelfühler

Anwendung
Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in Motorfahrzeugen.

Ausführung
• Messung in beide Richtungen möglich
• kombiniertes Zifferblatt in Centinewton und Gramm
• Fehlergrenze 0,01 x (Endwert + Messwert)
• Schleppzeiger

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
200 cN
Messbereich Kraft max.:
2000 cN
Messuhrdurchmesser:
65 mm
Skalenteilungswert Kraft:
50 cN
Tasterlänge:
47 mm
Gewicht:
290 g
Messbereich Kraft min./max.:
200-2000 cN
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Kraftmessung, CORREX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,81*
€ 798,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,82*
€ 782,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,56*
€ 731,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,97*
€ 693,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.