Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARL WALTER Drehmomentvervielfältiger Mx 50 Max.Output 5000 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CARLWALTER000000031050
Hersteller:
     Carl Walter
Herst.-Nr.:
     000000031050
EAN/GTIN:
     4035894046496
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
kraftvervielfältiger 5000 nm
drehmomentvervielfältiger
Drehmoment-Vervielfältiger Ausgangsdrehmomente max. 1800 bis 5000 Nm

Anwendung
Für die Betätigung sehr hoher Drehmomente oder schwergängiger Verschraubungen, mit Drehmomentschlüssel.

Ausführung
• Planetengetriebe mit einsatzgehärteten Rädern
• Überlastsicherung durch Torsionsstift
• kompakte Bauweise und geringes Gewicht

Ausführung
• keine extrem langen Hebel erforderlich - Verletzungsgefahr wird minimiert

Lieferung
Drehmomentvervielfältiger, Schrägabstützung, Ersatz-Torsionsstift, Einstelltabelle, Bedienungsanleitung - alles im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage.
Weitere Informationen:
Ausgangsdrehmoment max.:
5000 Nm
Antrieb:
3/4 Zoll
Eingangsdrehmoment max.:
295 Nm
Abtrieb:
1 1/2 Zoll
Übersetzungsverhältnis:
1:17
Form Reaktionsarm:
Gekröpft
Gewicht:
7.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmoment-Vervielfältiger, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschlüssel, Schlüssel Drehmoment, Drehmoment Vervielfältiger, Drehmoment Schlüssel, CARL WALTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.162,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.413,12*
€ 4.061,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.366,81*
€ 4.006,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.237,75*
€ 3.852,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.177,96*
€ 3.781,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.162,57*
€ 3.763,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.