Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BOSCH2608597618 Herst.-Nr.: 2608597618 EAN/GTIN: 3165140148344 |
| |
|
| | |
| BOSCH Kunstbohrer • Kunstbohrer, hartmetallbestückt. Durchmesser: 50 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm. Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau. Weitere Informationen: | | Typ: | Kunstbohrer HM, 50 x 90 mm, d 10 mm Nr.2608597618 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,31* | € 43,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,21* | € 43,70* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,28* | € 43,71* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,49* | € 43,87* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,34* | € 43,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|