Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM, 50 x 90 mm, d 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunstbohrer HM, 50 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 50 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 50 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 50 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 50 x 90 mm, d 10 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148344
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597618
EAN/GTIN:
     3165140148344
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Kunstbohrer, hartmetallbestückt. Durchmesser: 50 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm. Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.299 kg
Bruttogewicht:
0.299 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.08.2009
Volumen:
0.000354 dm³
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
50 x 90 mm, d 10 mm
Durchmesser D mm:
50.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
10
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, bosch forstnerbohrer 50 mm, beschlagbohrer 50mm, scharnierlochbohrer bosch, Bohren, Holzbohrer, Kunst- und Forstnerbohrer, hartmetallbestückt, Kunstbohrer HM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
1
€ 5,90*
ab € 34,27*
€ 43,30*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 34,30*
€ 43,32*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,32*
€ 43,47*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 34,33*
€ 43,47*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,32*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.