Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Senkkopf-Stift verzinkt Länge 50 mm Breite 2,8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 200 531 Nägel Endnagel
Bosch 2 608 200 531 Nägel Endnagel
Bosch 2 608 200 531 Nägel Endnagel
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608200531
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200531
EAN/GTIN:
     3165140621717
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Senkkopf-Stift Typ: SK64-20 G

Anwendung
Für Druckluftnagler/Drucklufthefter

Ausführung
• Zubehör PRO
• Glatte Ausführung, verzinkt
• Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert
• Verzinkt für Korrosionsschutz. Durch die glatte Form sind die Stifte für viele Endbearbeitungsarbeiten in Holz geeignet
• Fester Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Einfaches Anbringen von Verkleidungen, Zier- und Sockelleisten • Glatte Ausführung - Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Stifte sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Durch die glatte Form sind sie für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Tür- und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und für Gipsfaserplatten geeignet. Die Stifte bieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität. Für den Druckluftnagler GSK 18 V-Li Professional von Bosch.
Weitere Informationen:
Dicke:
1.35 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Holz | Spanplatte Mineralwerkstoff | Gipsfaserplatten
Länge:
50 mm
Drahtdurchmesser:
1.6 mm
Breite:
2.8 mm
Modell:
SK64-20 G
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch senkkopfstift, tackernägel, tackernägel 50mm, Senkkopfstifte, Senk-Kopf-Stifte, Senkkopf-Stifte, Drahtstifte Senkkopf, Senkkopf-Stift, Druckluftnagler, verzinkt, BOSCH
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0122*
€ 0,0167*
4 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,012*
€ 0,0168*
6 Tage
104
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,41*
€ 27,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,47*
€ 29,08*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 23,20*
€ 31,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601481100
ab € 351,80*
Sonstiges
Bosch
0601481001
ab € 382,96*
Sonstiges
Bosch
0601481101
ab € 367,94*
Sonstiges
Bosch
0601482000
ab € 425,26*
Sonstiges
Bosch
0601482001
ab € 445,66*
Sonstiges
Bosch
0601482100
ab € 414,1925*
Sonstiges
Bosch
0601482101
ab € 434,03*
Sonstiges
Bosch
0601481000
ab € 370,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.