Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Laser GLM 100-25 C Professional Laserklasse 2 Messbereich 0.08 bis 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH0601072Y00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072Y00
EAN/GTIN:
     4059952614298
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät GLM 100-25 C

Anwendung
Zum berührungslosen Messen von Längen-, Flächen- und Volumen.

Ausführung
• Digitaler Sucher mit Zoomfunktion für Präzision über große Entfernungen, im Freien und in komplexen Umgebungen
• Kontrastreiches IPS-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit
• Kratzfestes Deckglas und IP 54 für anspruchsvolle Baustellen

Ausführung
• Schnelle und einfache Dokumentation Übertragung von Messungen über Bluetooth zur neuen MeasureOn App

Lieferung
GLM 100-25 C, Tasche, Handriemen, 3 x AA Batterien,
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
3 STK
Messgenauigkeit:
+/- 1,5 mm
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA | LR6 | R6 | UM3
Bruttogewicht:
0.230 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
BOSCH-Nr.:
0 601 072 Y00
Datenübertragung Bluetooth:
Ja
Messbereich Winkel:
360 Grad
Schutzart IP:
IP 54
Länge:
142 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Laserklasse:
2
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Breite:
64 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GLM 100-25 C Professional
Messbereich Länge min.:
0.08 m
Messbereich Länge max.:
100 m
Laserleistung max.:
1 mW
Höhe:
28 mm
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
0.23
Messbereich Länge min./max.:
0,08-100 m
Länge x Breite x Höhe:
142 x 64 x 28 mm
Hersteller Artikelnummer:
0601072Y00
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
Frei Haus
ab € 181,86*
€ 205,08*
Frei Haus
ab € 177,56*
€ 205,09*
€ 4,90*
ab € 180,06*
€ 205,14*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 184,76*
€ 206,56*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,20*
€ 238,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,50*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 71,32*
Zubehör
Bosch
1608M0005B
ab € 12,23*
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.