Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Laserklasse 2 Längen- und Flächenmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH0601072900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072900
EAN/GTIN:
     3165140790406
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät GLM 40

Anwendung
Zum berührungslosen Messen von Längen-, Flächen- und Volumen.

Ausführung
• beleuchtetes, dreizeiliges Display für beste Lesbarkeit

Ausführung
• schnelles und genaues Messen aufgrund von sichtbarem Laser-Zielpunkt
• sehr einfache Bedienung durch einen einzigen Funktionsknopf
• Speicher-Funktion ermöglicht einen einfachen Zugang zu letzten zehn Messungen

Lieferung
2 xAAA Batterien, Schutztasche
Weitere Informationen:
Mit Addition/Subtraktion:
Ja
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Messwertspeicher:
Ja
Messgenauigkeit:
+/- 1,5 mm
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA | R03 | UM4
Indirekte Messung:
Ja
Bruttogewicht:
0.420 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Reichweite:
40 m
BOSCH-Nr.:
0 601 072 900
Messfunktionen:
Längenmessung | Flächenmessung | Volumenmessung
Raumberechnung:
Ja
Schutzart IP:
IP 54
Länge:
105 mm
Nennenergie:
1.8 Wh
Stromversorgung (mit Batterie):
Batterie (2 x AAA, 1,5 V)
Abschaltautomatik:
Ja
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Mit Stativgewinde:
Ja
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Laserklasse:
2
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Breite:
41 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GLM 40
Messbereich Länge min.:
0.15 m
Messbereich Länge max.:
40.00 m
Displaybeleuchtung:
Ja
Höhe:
24 mm
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
100 g
Messbereich Länge min./max.:
0,15-40,00 m
Länge x Breite x Höhe:
105 x 41 x 24 mm
Hersteller Artikelnummer:
0601072900
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
107
€ 5,90*
ab € 62,67*
€ 72,21*
€ 4,00*
ab € 62,65*
€ 72,22*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 62,99*
€ 72,59*
€ 4,90*
ab € 63,56*
€ 77,38*
Lager 245
51
€ 7,90*
ab € 77,24*
€ 87,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,6525*
Zubehör
Bosch
1608M0005B
ab € 12,23*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.