Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Rasenmäher GRA 18V2-46 Schnittbreite 46 cm Fangvolumen 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GRA 18V2-46 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Bosch GRA 18V2-46 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH06008C8000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C8000
EAN/GTIN:
     4059952654812
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Rasenmäher GRA 18V2-46

Anwendung
Pflege größerer Rasenflächen.

Ausführung
• Solo
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0 STK
Akku-/Batterietyp:
0 - nicht zutreffend
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Maschinengewicht ohne Akku:
25 kg
Eisen- und Schwefelfrei:
Ja
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Modell:
GRA 18V2-46
Akku enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: akkumäher bosch, akku mäher, BOSCH
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,38*
€ 388,74*
€ 5,95*
ab € 328,82*
€ 388,75*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 333,64*
€ 392,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 335,05*
€ 395,20*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,45*
€ 412,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,96*
€ 429,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,38*
€ 394,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008D1000
ab € 204,06*
Sonstiges
Bosch
06008D2000
ab € 137,66*
Sonstiges
Bosch
06008C9000
ab € 140,52*
Sonstiges
Bosch
06008D0000
ab € 173,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.