| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BMI692020M Herst.-Nr.: 692020M EAN/GTIN: 4007368072447 |
| |
|
| | |
| Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet
Anwendung Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes
Ausführung • Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt • Kantenlose Horizontal-Libelle für verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase, auch bei Umschlagmessungen • Umschlagmessung möglich (0,5 mm/m) • Massive Wandung und stoßdämpfende Gummi-Endklappe erhalten die hohe Messgenauigkeit • mit innenliegendem Magnet Weitere Informationen: | | Messgenauigkeit (pro Länge): | 0.5 mm/m | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klein-Wasserwaage, Kleinwasserwaage, Taschen-Wasserwaage, Taschenwasserwaage, Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, klein wasserwaage, wasserwaage aluminium, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, BMI |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,61* | € 32,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,71* | € 32,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,03* | € 32,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,34* | € 33,32* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,31* | € 51,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|