Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage ULTRASONIC 20cm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage ULTRASONIC 20cm BMI
Wasserwaage ULTRASONIC 20cm BMI
Artikel-Nr.:
     4012-591630
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     692020M
EAN/GTIN:
     4007368072447
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage Nr. 692 ULTRASONIC

• Aluminium-Rechteckprofil
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Horinzontallibelle mit Lupeneffekt
• Magnet in der Sohle
• Messgenauigkeit: In Normallage = 0,5 mm/m
• Messgenauigkeit: Bei Umschlagmessung = 0,5 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
22 mm
Höhe:
50 mm
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
692020M
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
351
1
€ 5,99*
ab € 26,63*
€ 32,39*
5 Tage
477
1
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 32,55*
Lager 4012
20
1
€ 4,90*
ab € 26,99*
€ 32,74*
3 Tage
469
1
€ 4,99*
ab € 27,36*
€ 33,22*
4 Tage
469
1
€ 8,90*
ab € 27,74721*
€ 33,74721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.