Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß in Kapsel Maßlänge 50 m, nichtrostend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI509234050A
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     509234050A
EAN/GTIN:
     4007368074458
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Stahlbandmaß
Bandmaß in Kapsel, Nichtrostender Stahl

Anwendung
Zum Ermitteln von Distanzen mit mm-Genauigkeit

Ausführung
• Kapsel aus hochschlagfestem Kunststoff
• SoftFinish-Oberfläche (ähnlich aufgesprühter Gummierung)
• Mit Flextop-Bandanfang gegen Bandbruch
• Maßanfang nach ca. 10 cm
• Nichtrostender Stahl
• Durchgehende Millimeterteilung
• in Kapsel
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, bmi stahlbandmaß 50m, kapselbandmaß bmi, kapselbandmaß, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, Stahlmaßband-Bandmaße, BMI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 113,00*
€ 140,49*
Lager 245
2
€ 7,90*
ab € 129,97*
€ 160,43*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.