Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß kunststoffbeschichtet Maßlänge 50 m mm-Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI305044050A
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     305044050A
EAN/GTIN:
     4007368007975
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Bandmaß in Aufrollrahmen, Kunststoff beschichtetes Stahlbandmaß, gelb

Anwendung
Zum Ermitteln von Distanzen mit mm-Genauigkeit

Ausführung
• In Aufrollrahmen aus Aluminium
• Mit schlagfestem Kunststoffgriff
• Kurbelarm kann mit wenigen Handgriffen von der rechten Seite nach links montiert werden
• Für Rechts- und Linkshänder verwendbar
• Zwei Kugellager garantieren ein leichtgängiges Auf- und Abrollen
• Maßanfang nach ca. 10 cm
• Flextop Bandanfang verhindert den Bruch am Bandanfang
• in Aufrollrahmen
• Durchgehende Millimeterteilung
• Kunststoff beschichtetes Stahlbandmaß, gelb
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß bmi, rahmenbandmaß, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, Stahlmaßband-Bandmaße, BMI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,96*
€ 115,58*
Lager 245
9
€ 7,90*
ab € 94,26*
€ 117,17*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.