Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Arbeitsstuhl Neon XXL bis 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9575-2000-3278-770
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9575-2000-3278-770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schwerlast-Arbeitsstuhl Neon XXL bis 180 kg Sitz und Rückenlehne mit PU-Schaum

Anwendung
Schwerlast-Eignung

Ausführung
• Schwerlast-Bauteile: Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder und Fußkreuz
• Dickeres Polster, optimierte Formgebung
• Sitz und Rückenlehne extrem robust, langlebig, abwaschbar
• Neon XXL mit Ergonomiepaket: Synchrontechnik inkl. Gewichtsregulierung von 80 bis 180 kg, Sitztiefenverstellung, Sitzhöhenverstellung, Rückenlehnenhöhen- und Neigungsverstellung
• Schwerlast-Armlehnen sind im Lieferumfang enthalten

Ausführung
• Schwerlast-Bauteile: Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder und Fußkreuz
• Dickeres Polster, optimierte Formgebung
• XXL Gewichtsregulierung, 80 bis 180 kg
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Nein
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
PU-Schaum
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Griff:
Grau
Tragfähigkeit:
180 kg
Werkstoff Gestell:
Aluminium
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Ja
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Rollen
Farbe Polster:
Schwarz
Polster austauschbar:
Ja
Sitzhöhe min.:
470 mm
Mit Armlehnen:
Ja
Sitzhöhe max.:
640 mm
Mit Polster:
Ja
Sitzhöhe min./max.:
470-640 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl bimos mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl bimos, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,18*
€ 1.042,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,50*
€ 1.032,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,40*
€ 962,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,34*
€ 927,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,72*
€ 894,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.