| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BIMOS9468-2571 Herst.-Nr.: 9468-2571 EAN/GTIN: 4016849368580 |
| |
|
| | |
| Drehhocker Sitzfläche mit Kunstlederpolster
Anwendung Extrem robuster Hocker bietet durch extragroße Sitzfläche (Ø 400 mm) besten Sitzkomfort für den Einsatz in Industrie und Werkstatt.
Ausführung • stabiles Stahlfußkreuz, wahlweise mit großflächigen Kunststoffbodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen • umlaufender Polster-Kantenschutz für lange Lebensdauer • praktische Ringauslösung der Gasfeder zur Verstellung in jeder Position Weitere Informationen: | | Produktzertifizierung: | TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nürnberg) | Farbe Fußgestell: | Schwarz | Höhenverstellbar: | Ja | Hergestellt in: | Deutschland | Prüfzeichen: | GS - TÜV Rheinland | Werkstoff Gestell: | Stahl | Werkstoff Sitz: | Kunstleder | Mit Fußring: | Nein | Fahrbar: | Ja | Sitzdurchmesser: | 400 mm | Ausführung Fußgestell: | Fünffußkreuz mit Rollen | Sitzhöhe min.: | 460 mm | Sitzhöhe max.: | 630 mm | Prüfzeichen - Produktzertifizierung: | GS - TÜV Rheinland - TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nürnbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bimos drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker bimos, Schemel, Sitzschemel, Stapelhocker, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Rollhocker, BIMOS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,62* | € 148,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,62* | € 148,97* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 128,29* | € 160,89* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,49* | € 173,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|