| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BIMOS9127-2000-532217 Herst.-Nr.: 9127-2000-532217 EAN/GTIN: 4016849592244 |
| |
|
| | |
| Laborhocker LABSIT mit Rollen, höhenverstellbar
Anwendung Laborhocker, unkomplizierte Lösung für kurzzeitiges Sitzen.
Ausführung • stufenlos höhenverstellbar, besonders einfach über einen umlaufenden Auslösering • Sitzfläche (400 mm x 400 mm) mit maximalem Platzangebot, kann von jeder Richtung besessen werden
Ausführung • platzsparend und einfach zu bedienen • abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig Weitere Informationen: | | Sitzneigung verstellbar: | 0 - nicht zutreffend | Produktzertifizierung: | TÜV Rheinland Product Safety GmbH (Köln) | Farbe Fußgestell: | Schwarz | Höhenverstellbar: | Ja | Hergestellt in: | Deutschland | Prüfzeichen: | GS - TÜV Rheinland | Werkstoff Gestell: | Kunststoff | Werkstoff Sitz: | PU-Schaum | Fahrbar: | Ja | Ausführung Fußgestell: | Fünffußkreuz mit Rollen | Sitzhöhe min.: | 450 mm | Sitzhöhe max.: | 650 mm | Prüfzeichen - Produktzertifizierung: | GS - TÜV Rheinland - TÜV Rheinland Product Safety GmbH (Köln |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, drehhocker rollen, laborhocker, arbeitsdrehhocker rollen, Sitzschemel, Stapelhocker, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Schemel, Rollhocker, BIMOS |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,12* | € 123,95* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,80* | € 123,97* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,75* | € 124,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 105,33* | € 125,07* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 108,12* | € 129,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,12* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|