Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Halter Rückwärtssenker Führungsbuchse 31-36 mm 13,0 mm x 13 mm x 230 mm HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZTUHW131316
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TUHW 131316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker-Halter
Halter für Rückwärtssenker für wechselbare Führungsbuchse TUB für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593

Anwendung
Für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593.

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Zylinderschaft HB

Ausführung
• Hochwertig geschliffener Stahl, sorgt für eine lange Standzeit
• Hohe Flexibilität: ein Halter für verschiedene Durchmesser, beliebige Durchmesser kurzfristig lieferbar
• Sicherer Halt des Halters in der Spindel durch Zylinderschaft HB
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
13 mm
Führungsdurchmesser:
13 mm
Länge:
230 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Durchmesser min.:
31 mm
Typ:
Typ TUHW
Durchmesser max.:
36 mm
Schaftform:
Zylindrisch
Schaftdurchmesser:
16 mm
Einsatztiefe max.:
150 mm
Durchmesser min./max.:
31-36 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückwärtssenker, Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Zapfensenker, Bohrer, HERMANN BILZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 235,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,89*
€ 264,18*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,83*
€ 264,96*
Lager 245
4
Frei Haus
ab € 226,89*
€ 286,86*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bilz
TU3201301
ab € 135,09*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU3301305
ab € 209,94*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU3301301
ab € 122,20*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU3401301
ab € 171,20*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU3501301
ab € 162,14*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU3601305
ab € 218,80*
Sonstiges
Hermann Bilz
TU3601301
ab € 149,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.