Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Halter Rückwärtssenker 21-24 mm 10,5 mm x 9 mm x 185 mm HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZTUHW1050912
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TUHW 1050912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker-Halter
rückwärtssenker halter
Halter für Rückwärtssenker mit Zylinderschaft HB für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593

Anwendung
Für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593.

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Zylinderschaft HB

Ausführung
• Hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit
• Sicherer Halt des Halters in der Spindel durch Zylinderschaft HB
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
9 mm
Führungsdurchmesser:
10.5 mm
Länge:
185 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Durchmesser min.:
21 mm
Typ:
Typ TUHW
Durchmesser max.:
24 mm
Schaftform:
Zylindrisch
Schaftdurchmesser:
12 mm
Einsatztiefe max.:
107 mm
Durchmesser min./max.:
21-24 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückwärtssenker, Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Zapfensenker, Bohrer, HERMANN BILZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,15*
€ 224,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 224,50*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,86*
€ 225,13*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.