| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BILZTUH2601703 Herst.-Nr.: TUH 2601703 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halter für Rückwärtssenker Typ TUH mit Morsekegelschaft für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593
Anwendung Für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593.
Ausführung • Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Morsekegel
Ausführung • Hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit Weitere Informationen: | | Aufnahmedurchmesser: | 17 mm | Führungsdurchmesser: | 26 mm | Morsekegelgröße: | MK 3 | Länge: | 207 mm | Werkzeugaufnahme: | Morsekegelschaft | Durchmesser min.: | 37 mm | Auskraglänge: | 172 mm | Typ: | TypTUH | Durchmesser max.: | 43 mm | Schaftform: | Morsekegel | Durchmesser min./max.: | 37-43 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Zapfensenker, Bohrer, Rückwärtssenker Halter, HERMANN BILZ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,63* | € 219,99* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,69* | € 247,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,87* | € 248,39* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,95* | € 266,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|