Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter Rückwärtssenker Typ TUH 25-30 mm 14 mm x 11 mm x 165 mm MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZTUH1401103
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TUH 1401103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker-Halter
rückwärtssenker halter
Halter für Rückwärtssenker Typ TUH mit Morsekegelschaft für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593

Anwendung
Für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593.

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Morsekegel

Ausführung
• Hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
11 mm
Führungsdurchmesser:
14 mm
Morsekegelgröße:
MK 3
Länge:
165 mm
Werkzeugaufnahme:
Morsekegelschaft
Durchmesser min.:
25 mm
Auskraglänge:
135 mm
Typ:
TypTUH
Durchmesser max.:
30 mm
Schaftform:
Morsekegel
Durchmesser min./max.:
25-30 mm
Weitere Suchbegriffe: Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Zapfensenker, Bohrer, Rückwärtssenker Halter, HERMANN BILZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,75*
€ 225,36*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,96*
€ 225,36*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,41*
€ 226,00*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.