Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter Rückwärtssenker Typ TUH 21-24 mm 12 mm x 9 mm x 145 mm MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZTUH1200902
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TUH 1200902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker-Halter
rückwärtssenker halter
Halter für Rückwärtssenker Typ TUH mit Morsekegelschaft für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593

Anwendung
Für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593.

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Morsekegel

Ausführung
• Hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
9 mm
Führungsdurchmesser:
12 mm
Morsekegelgröße:
MK 2
Länge:
145 mm
Werkzeugaufnahme:
Morsekegelschaft
Durchmesser min.:
21 mm
Auskraglänge:
118 mm
Typ:
TypTUH
Durchmesser max.:
24 mm
Schaftform:
Morsekegel
Durchmesser min./max.:
21-24 mm
Weitere Suchbegriffe: Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Zapfensenker, Bohrer, Rückwärtssenker Halter, HERMANN BILZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 150,71*
€ 183,94*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,99*
€ 183,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,69*
€ 184,48*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.