Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Halter Zapfensenker Typ H mit HA Größe 3 HA 21,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZH1300
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     H 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
hermann bilz zapfensenker
Halter für Zapfensenker Typ H mit Zylinderschaft für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Anwendung
Für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Zylinderschaft

Ausführung
• Hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit
Weitere Informationen:
Länge:
109 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Zapfendurchmesser:
21 mm
Programmiermaß:
49 mm
Baugröße:
3
Typ:
Typ H
Schaftform:
Zylindrisch
Schaftdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Bohrer, Senker Kombinationswerkzeuge, HERMANN BILZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,04*
€ 74,49*
7 Tage
2
€ 4,90*
ab € 58,80*
€ 75,10*
Lager 245
5
€ 7,90*
ab € 58,99*
€ 75,21*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 79,76*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.