Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ HERMETIKUS Tüllen aus Stahl K-AT 1 G 3/8 Zoll 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6706982
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6706982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Druckluft-Aufschraubtülle K-GT A kompatibel mit BILZ HERMETIKUS Druckluft-System

Anwendung
Zum Aufschrauben auf die Kupplungen - als Zwischenkupplung für beidseitigen Schlauchanschluss.

Ausführung
• passend für BILZ HERMETIKUS Sicherheitskupplungen HSK mit Nr. 75105
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Werkstoff:
ST
Passend für Kupplung:
HSK 0 | HSK 1
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser:
13 mm
Länge:
46.0 mm
Gewindelänge:
8 mm
Modell:
K-AT 1
Durchgangsbohrung:
10.0 mm
Hersteller Artikelnummer:
6706982
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gewindetülle g3/8, gewindetülle, bilz gewindetülle, Druckluft-Schlauchanschlüsse, Schlauchanschlüsse, Druckluft-, Schlauchtüllen, Drucklufttülle, Druckluft Tülle, Tuelle, Pneumatik-Tülle, Druckluftschlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtuelle, Pneumatik-Schlauchtülle, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.