Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ HERMETIKUS Gewindetüllen Stahl K-GT 1 G 3/8 Zoll Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6706845
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6706845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Druckluft-Außengewindetüllen Typ K-GT-A kompatibel mit BILZ HERMETIKUS Druckluft-System

Anwendung
Zur Verbindung des anzuschließenden Schlauchs, des Werkzeugs oder der Maschine an die Druckluft-Kupplung.

Ausführung
• passend für BILZ HERMETIKUS Sicherheitskupplungen Nr. 75105
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Werkstoff:
ST
Passend für Kupplung:
HSK 1
Länge:
56.0 mm
Gewindelänge:
10 mm
Modell:
K-GT 1-A
Typ:
mit Außengewinde
Durchgangsbohrung:
7.5 mm
Hersteller Artikelnummer:
6706845
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g3/8, gewindetülle, bilz gewindetülle, Druckluft-Werkzeuge, Gewindetüllen, Schlauchanschlüsse, Druckluft-, Drucklufttülle, Druckluft Tülle, Tuelle, Pneumatik-Tülle, Druckluftgewindetülle, Druckluft Gewindetülle, Gewindetuelle, Pneumatik-Gewindetülle, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.