Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ HERMETIKUS Schlauchtüllen K-T 1 10 mm aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6706787
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6706787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Druckluft-Schlauchtülle K-T kompatibel mit BILZ HERMETIKUS Druckluft-System

Anwendung
Zur Verbindung des anzuschließenden Schlauchs, des Werkzeugs oder der Maschine an die Druckluft-Kupplung.
• passend für BILZ HERMETIKUS Sicherheitskupplungen HSK Saftey mit Nr. 75105
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST
Passend für Kupplung:
HSK 1
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser:
10 mm
Länge:
70.0 mm
Modell:
K-T 1
Durchgangsbohrung:
7.5 mm
Hersteller Artikelnummer:
6706787
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, bilz gewindetülle, druckluft schlauchtülle, Druckluft-Werkzeuge, Schlauchanschlüsse, Druckluft-, Schlauchtüllen, Drucklufttülle, Druckluft Tülle, Tuelle, Pneumatik-Tülle, Druckluftschlauchtülle, Schlauchtuelle, Pneumatik-Schlauchtülle, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.