Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO ERGO Cuttermesser mit einziehbarer Trapezklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BAHCOKERU-01
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     KERU-01
EAN/GTIN:
     7314150196869
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
ERGO Cuttermesser mit Trapezklinge mit ergonomischer Gummigriffeinlage für sicheren Halt

Ausführung
• Gehäuse aus Aluminium
• Ersatzklingen im Griff verstaubar

Ausführung
• mit ergonomischer Gummigriffeinlage für sicheren Halt
• einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18.7 mm
Länge:
161 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 18mm, cutter messer, cuttermesser trapez, Messer mit Abbrechklinge, Messer, Schere, Cutter, Stanleymesser, Cuttermesser-Messer mit Abbrechklinge, BAHCO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,34*
€ 21,51*
Lager 245
16
€ 7,90*
ab € 15,06*
€ 21,85*
€ 5,90*
ab € 20,41*
€ 31,60*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.