Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BAHCOKE18-01 Herst.-Nr.: KE18-01 EAN/GTIN: 7314150196937 |
| |
|
| | |
| ERGO Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge mit ergonomischer Gummigriffeinlage für sicheren Halt
Ausführung • ABS-Gehäuse mit strukturiertem Knopf • Ersatzklingen im Griff verstaubar
Ausführung • mit ergonomischer Gummigriffeinlage für sicheren Halt • einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug • präziser Stahlmechanismus für eindeutige Klingenpositionierung Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 161 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Messer mit Abbrechklinge, Messer, Schere, Cutter, Stanleymesser, Cuttermesser-Messer mit Abbrechklinge, BAHCO |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,25* | € 13,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,82* | € 13,03* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 10,70* | € 15,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 16,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,73* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|