Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BAHCOBE1TH-S6 Herst.-Nr.: BE1TH-S6 EAN/GTIN: 7314150344017 |
| |
|
| | |
| T-Griff Innensechskant-Schlüssel-Satz 6-teilig Ganzzstahl-Ausführung mit verschiebbarem Knebel SW 2,5 bis 8 mm
Anwendung Einfacher Zugang zu tiefliegenden Verschraubungen
Ausführung • Quergriff-Stange verschiebbar, mit Sicherheitsnadel • Schlüsselweiten an allen 3 Schlüsselseiten • Die lange Klinge ermöglicht die Anwendung eines kontrollierten Drehmoments • Verchromt mit brünierten Spitzen Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bahco innensechskant-schraubendreher, inbus schraubendreher, schraubendrehersatz 6teilig, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, BAHCO |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,83* | € 64,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,56* | € 64,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,24* | € 66,18* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 51,89* | € 67,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,17* | € 71,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|