Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Automatisches Abisolierwerkzeug 0,03-16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52720001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52720001
EAN/GTIN:
     4050293716269
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatisches Abisolierwerkzeug 0,03 - 16 mm² mit Schnelleinstellung und Kabelschneider

Anwendung
Zum Abisolieren massiver und feindrähtiger Leiter

Ausführung
• Intelligente Selbsteinstellung auf alle Querschnittsbereiche
• Längenpositionierer für einstellbare Abisolierlänge von 3 bis 21 mm
• Massive Leiter bis zu 6 mm², feindrähtige bis 16 mm²
• Schneidfunktion mit integriertem Handschutz
• Abisoliermesser schnell und werkzeuglos auswechselbar
• Hohe Standfestigkeit durch glasfaserverstärktes Polyamid
• Keine Beschädigung und kein Aufspleißen der Leiter
Weitere Informationen:
Länge:
202 mm
Abisoliergröße max.:
16 mm²
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Abisoliergröße min.:
0.03 mm²
Abisoliergröße min./max.:
0,03-16 mm²
Weitere Suchbegriffe: atorn abisolierwerkzeug, abisolierer, Messer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.