Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Innensechskant 2,5 x 50 Bit 1/4 Zoll, lila Farbring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520452
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520452
EAN/GTIN:
     4050293668476
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher
Innensechskant Biteinsatz 1/4" für Drehmomentbegrenzer mit Farbkennzeichnung

Anwendung
In Verbindung mit dem farblich passenden Drehmoment-Begrenzer-Einsatz

Ausführung
• Hochwertiger und verschleißfester Industriebit in Länge 50 mm
• Gehärteter Bitstahl mit 58 - 60 HRC
• Farbringkennzeichnung

Ausführung
• Einfache Auswahl des zum Drehmoment passenden Bits über die Farbzuordnung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebart:
Sechskant
Abtrieb:
6KT 2,5 mm
Klingendurchmesser:
1/4
Farbe:
Lila
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, Bit, Bits, Farbkennzeichnung, Sloky, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.