Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schlag-Ringschlüssel 75 mm DIN 7444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52470050
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52470050
EAN/GTIN:
     4050293620856
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel sw75
Schlag-Ringschlüssel DIN 7444

Anwendung
Zum Lösen festsitzender Verschraubungen

Ausführung
• Vergütungsstahl, geschmiedet
• Sehr hohe Schlagzähigkeit für besonders schwere Schraubfälle
• Spezialprofil für besseren Halt und zur Vermeidung von Beschädigungen des Schraubenkopfes • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
75 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Dicke:
33 mm
Oberfläche:
BLK
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
330 mm
DIN:
7444
Abtriebsprofiltyp:
Spezial-Profil
Weitere Suchbegriffe: Schraubwerkzeuge, Schlagringschlüssel-Schlag Ringschlüssel, Schlagschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.