| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN52220260 Herst.-Nr.: 52220260 EAN/GTIN: 4050293389579 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsätze mit Kugelkopf für Innensechskantschrauben, 1/4" Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120
Ausführung • Extra lange Ausführung : Gesamtlänge 100 mm • Sechskant-Kugelkopf erlaubt das Verschrauben unter einem Winkel bis zu 25° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | Für Innensechskant | Sechskant mit Kugelkopf | Länge: | 100 mm | Ausführung: | Mit Kugelkopf einseitig | Antrieb: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 6mm, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Einsteckschlüssel, Steckschlüssel Einsätze, Steckschlüssel Einsatz, Nuss, Nüsse, Innensechskant, Inbus, ATORN |
| | |
| |