Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm, 2-Komponenten-Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51820016
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51820016
EAN/GTIN:
     4050293648089
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Ganzstahl-Schraubzwingen 120 - 600 mm Spannweite mit Abrutsch- und Spindelsicherung, 2-K Griff

Anwendung
Zum federnden und elastischen Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.

Ausführung
• Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl, vergütet und verzinkt
• Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet und verzinkt
• Bewegliche Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung
• Leichtgängige, brünierte Stahlspindel mit Trapezgewinde

Ausführung
• Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
250 mm
Schienen-Querschnittbreite:
10.5 mm
Schienen-Querschnittlänge:
22 mm
Ausladung:
120 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Schienen-Querschnitt L x B:
22 x 10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, atorn haarlineal, haarlineal, schraubzwinge ausladung 120mm, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.