| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51690195 Herst.-Nr.: 51690195 EAN/GTIN: 4050293450064 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff mit 2-Komponenten-Griff
Ausführung • Angenehm griffiger Weichmantel sorgt für optimale Kratftübertragung • Hartkern für dauerhafte Klingen-Griff-Verbindung auch bei höchsten Belastungen • Klinge aus spezieller CrV und CrMV Legierung • Beste Leistungsdaten bis zu 100 % über den DIN Werten • Matt verchromte Klinge mit Black-Tip Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 200 mm | Schlüsselweite: | 3 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus-schraubendreher 3mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher atorn, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, ATORN |
| | |
| |