Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge Metallgehäuse mit Schieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50280039
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50280039
EAN/GTIN:
     4050293634594
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser mit Metallgehäuse und Schieber mit 18 mm Abbrechklinge

Ausführung
• Mit Schieber-Arretierung
• Mit 18 mm Abbrechklinge

Ausführung
• Extrem robust und leichtgängig dank Edelstahl-Klingenführung
• Ergonomisch geformtes Ganzmetallgehäuse
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
153 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, atorn cuttermesser 18mm abbrechklingen, cutter messer, cuttermesser 18mm, Messer, Schere, Cutter, Stanleymesser, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.