Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Cuttermesser mit 9 mm Abbrechklinge Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50280028
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50280028
EAN/GTIN:
     4050293343625
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser mit Metallgehäuse und Schieber mit 9 mm Abbrechklinge

Ausführung
• Mit Drucktastenmechanik und Auto-Lock-Mechanismus
• Mit 9 mm Abbrechklinge

Ausführung
• Extrem robust und leichtgängig dank Edelstahl-Klingenführung
• Ergonomisch geformtes Ganzmetallgehäuse
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Messer mit Abbrechklinge, Messer, Schere, Cutter, Stanleymesser, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.