Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Dreikanthohlschaber 100 mm Chrom-Vanadium DIN 8350 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50274810
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50274810
EAN/GTIN:
     4050293167566
Suchbegriffe:
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
flachschaber mit ganzstahlklinge
Dreikant-Hohlschaber mit Holzgriff Klingenlängen 100 bis 200 mm

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl
• Einbrennlackiert
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
14 mm
Werkstoff Griff:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Dreikant-Vollschaber, Schaber, Messer, Schere, Dreikant Hohlschaber, Dreikant Vollschaber, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.