Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendreher 7-teilig 2,5-10 mm im Handklapphalter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160214
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160214
EAN/GTIN:
     4050293343359
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Satz SW 1,5 bis 6 mm oder SW 2,5 bis 10 mm, im Handklapphalter

Anwendung
Für Innensechskant-Schrauben.

Ausführung
• Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Zweikomponenten-Handklapphalter mit Hebevorrichtung

Ausführung
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
7
Schlüsselweite:
2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 2,5 - 10 mm, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher Sechskant, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 2,16286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,40*
€ 25,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,30*
€ 25,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,99*
€ 23,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,13*
€ 22,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,28*
€ 21,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,14*
€ 18,02
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.