Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendreher 7-teilig 1,5-6 mm im Handklapphalter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160213
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160213
EAN/GTIN:
     4050293343342
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Satz SW 1,5 bis 6 mm oder SW 2,5 bis 10 mm, im Handklapphalter

Anwendung
Für Innensechskant-Schrauben.

Ausführung
• Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Zweikomponenten-Handklapphalter mit Hebevorrichtung

Ausführung
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
7
Schlüsselweite:
1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5 - 6mm, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher Sechskant, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 2,09429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,19*
€ 25,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,01*
€ 25,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,75*
€ 23,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,64*
€ 22,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,92*
€ 21,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,66*
€ 17,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.