Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendreher 7,0 mm vernickelt DIN 2936 lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160182
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160182
EAN/GTIN:
     4050293166569
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskant-Winkel-Schraubendreher lange Ausführung (Stiftschlüssel)

Anwendung
Verschrauben von Innensechskant-Schrauben

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung
• Hohe Materialfestigkeit
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
41 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant
Ausführung:
Lang
DIN:
0 - nicht zutreffend
ISO:
2936
Schenkellänge:
197 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
197 x 41 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 7mm, imbusschlüssel atorn, inbusschlüssel, Inbus-Schraubendreher, Schraub, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, Stiftschlüssel, Winkel-Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkel Schraubendreher Sechskant, Sechskant Winkel Schraubendreher, Inbus Schraubendreher, Schraubendreher Innensechskant, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.